Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80181012B-930-
Cod. Produttore
0181012B-930-11
Cod. EAN
8054378418310

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Funzione Zoom: Incorporata
  • Alimentazione: DALI/CASAMBI
  • Colore corpo: Bianco/Nero
  • Serie: MACRO Zoom
  • Applicazioni: Vetrine e negozi
La lampada MACRO ZOOM da 26W con dimmerazione DALI è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Adatta all'installazione su diverse superfici, questa lampada include la sorgente luminosa e garantisce prestazioni affidabili grazie alla tecnologia avanzata integrata. La sua potenza di 26 watt assicura un equilibrio ottimale tra consumo energetico e resa luminosa, rendendola una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

lunghezza

152 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3300 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED MACRO Zoom 26W dimmerabile DALI design compatto orientabile per negozi showroom