Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80302004B-930-
Cod. Produttore
0302004B-930-11
Cod. EAN
8054378003776

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Serie: NOON1
  • Tipo: Faretto da incasso
  • Colore: Bianco (WH)
  • Controllo: DALI
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Installazione: Molle in acciaio
  • Applicazioni: negozi, musei, residenziale
Lampada LED da 12W con attacco GONN, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore bianco. Il dispositivo è dotato di tecnologia DALI per un controllo efficiente e personalizzato dell’illuminazione. Include la lampada, rendendo l’installazione semplice e immediata. Adatta per il montaggio su diverse superfici, garantisce un’illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Serie coordinata di faretti da incasso per installazioni che necessitano di design e modularità illuminotecnica. Grazie al suo design funzionale, NOON si integra con eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; installazione semplice tramite le molle in acciaio di cui è dotato. NOON è il faretto da incasso consigliato per illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Faretto LED incasso NOON 12W CRI90 design compatto bianco controllo DALI per negozi musei ambienti residenziali e commerciali