Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80136015K-930-
Cod. Produttore
0136015K-930-12
Cod. EAN
8054378417603

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 48V
  • Tipo LED: Durata >50000h
  • Materiale: Alluminio tornito
  • Controllo: DALI integrato
  • Colore: Nero o bianco
  • Applicazioni: Musei, negozi, uffici
  • Serie: DECK3
Lampada LED DECK3 da 20W con tecnologia DALI e alimentazione a 48V, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Include la lampada integrata, garantendo una soluzione completa e pronta all'uso. Adatta per l'installazione su diverse superfici, combina prestazioni elevate con facilità di montaggio, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce e un risparmio energetico. Descrizione del produttore: DECK 48V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 48V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca con cablaggio DALI. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

55 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

216 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1750 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED DECK 48V 20W design alluminio binario elettrificato per interni musei negozi uffici