Prodotti /

Cod. Rexel
A80136002A93011
Cod. Produttore
0136002A-930-11
Cod. EAN
8054378417320

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32W
  • Alimentazione: 220V
  • Corpo in alluminio tornito
  • Durata LED: >50000h
  • Installazione: binario elettrificato
  • Colore: nero o bianco
  • Sistema controllo: ON/OFF o DALI
  • Serie: DECK4
La plafoniera DECK4 da 32W è progettata per l'illuminazione efficiente e funzionale di ambienti interni. Dotata di lampada inclusa, garantisce un'installazione semplice e immediata su diverse superfici. La sua struttura compatta e il sistema ON/OFF assicurano un utilizzo pratico e versatile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: DECK 220V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 220V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca e con cablaggio ON/OFF o DALI. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

66 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

165 mm

altezza/profondità

248 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2700 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2700 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED DECK 220V design alluminio binario elettrificato 220V per musei negozi uffici