Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80208053A-930-
Cod. Produttore
0208053A-930-11
Cod. EAN
8054378417917

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Tipo: FB ON/OFF
  • Installazione: a plafone
  • Serie: YNNO
  • Corpo: estraibile e orientabile
  • Angolo orientamento: ±20°
  • Design: sottile e compatto
  • Uso: negozi e residenziale
Lampada LED da 6W con interruttore ON/OFF integrato, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Include la lampada e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione pratica e di qualità, con un design funzionale adatto a molteplici applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: YNNO Plafone. Serie di faretti per installazioni a plafone versatile ed elegante, disponibile in 3 dimensioni. Design sottile, compatto e accattivante, sorgente luminosa arretrata per ridurre l’abbagliamento. Ottimo per illuminare ambienti di design in modo funzionale. Particolarmente adatti per negozi, showroom ed ambienti residenziali. Corpo estraibile e orientabile (±? = 20°) per una maggiore versatilità illuminotecnica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

90 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

93 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

375 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

375 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED 6W YNNO corpo estraibile orientabile plafone per showroom e residenze design