›

FARETTO INCASSO PER LAMPADINA GU10

Cod. Rexel L3EMPOL2.GU10N
Cod. Produttore EMPOL2.GU10N

Informazioni principali

  • Serie: APOLO
  • Portalampada: GU10
  • Numero lampade: 1 (non incluso)
  • Colore: Nero
  • Finitura: RAL9005
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Policarbonato opalino
  • Angolo rotazione: 350°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da incasso dal design moderno e minimalista, progettato per lampadine con attacco GU10. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'installazione sicura e discreta all'interno di soffitti o pareti. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti e stili di arredamento. Ideale per illuminazione direzionale, permette di valorizzare spazi interni con un'illuminazione mirata e di qualità. Questo apparecchio elettrico combina funzionalità e estetica, offrendo una soluzione efficiente per l'illuminazione residenziale e commerciale.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

FARETTO INCASSO PER LAMPADINA GU10