›

Faretto incasso 9W 4000K luce neutra ambienti vari

Cod. Rexel L3EMPOL099415BB
Cod. Produttore EMPOL099415BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto incasso
  • Serie: 15 BB
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto da incasso con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per garantire un'installazione discreta e un'illuminazione uniforme, questo faretto è adatto a molteplici ambienti interni, offrendo un'illuminazione naturale e confortevole. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per integrazione in contesti residenziali e commerciali, valorizzando gli spazi con una luce di qualità e risparmio energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 9W 4000K 15 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Faretto incasso 9W 4000K luce neutra ambienti vari