›

Faretto incasso 9W 2700K luce calda ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3EMPOL099360NN
Cod. Produttore EMPOL099360NN

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto incasso
  • Angolo fascio: 60°
  • Serie: NN
  • Uso: Interno
  • Installazione: Ad incasso
  • Applicazione: Domestica e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto da incasso con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente in ambienti interni. Progettato per un'installazione a incasso, offre un design discreto e funzionale, perfetto per valorizzare gli spazi con un'efficienza energetica ottimale. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce una luce uniforme e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 9W 2700K 60 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Faretto incasso 9W 2700K luce calda ambienti domestici e lavoro