›

Faretto incasso 9W luce calda 2700K per interni

Cod. Rexel L3EMPOL099338BB
Cod. Produttore EMPOL099338BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto incasso
  • Angolo fascio: 38°
  • Serie: BB
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Faretto da incasso con potenza di 9 watt e temperatura di colore calda a 2700 kelvin, ideale per creare atmosfere accoglienti e luminose. Progettato per un'installazione a incasso, questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 9W 2700K 38 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Faretto incasso 9W luce calda 2700K per interni