›

FARETTO INCASSO 30W 4000K 38 BB

Cod. Rexel L3EMPOL309438BB
Cod. Produttore EMPOL309438BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto da incasso
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: A soffitto
  • Luce: Neutra
  • Serie: L3EMPOL309438BB
  • Uso: Residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da incasso con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficace e moderna. Progettato per integrarsi perfettamente in ambienti interni, offre una luce neutra che valorizza gli spazi senza alterarne i colori. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto per installazioni a soffitto, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Questo apparecchio è pensato per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità per ambienti residenziali o commerciali.
FARETTO INCASSO 30W 4000K 38 BB