›

FARETTO INCASSO 30W 2700K 38 BB

Cod. Rexel L3EMPOL309338BB
Cod. Produttore EMPOL309338BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo installazione: Incasso
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Design: Essenziale e funzionale
  • Illuminazione: Mirata e di qualità
  • Serie: 38 BB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da incasso con potenza di 30 watt, caratterizzato da una temperatura colore di 2700 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Progettato per un'installazione a incasso, offre un'illuminazione efficiente e discreta, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi con un design essenziale e funzionale. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, questo faretto unisce prestazioni elevate a un consumo energetico contenuto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

FARETTO INCASSO 30W 2700K 38 BB