Prodotti /

Cod. Rexel
L3EMART20BNBL
Cod. Produttore
EMART20BNBL

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Faretto incasso
  • Ottica: Regolabile
  • Tensione: 230V
  • Serie: THREELINE
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Interni
Faretto da incasso con potenza di 20 watt, dotato di ottica regolabile che consente di orientare la luce secondo le esigenze ambientali. Ideale per applicazioni di illuminazione interna, offre un design compatto e funzionale adatto a diversi contesti. La sua efficienza luminosa e la possibilità di personalizzare il fascio luminoso lo rendono una soluzione versatile per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 20W OTTICA REGOLABILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Farettto incasso 20W ottica regolabile per ambienti domestici e lavoro