› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

Faretto incasso 18W luce bianca neutra 4000K per interni

Cod. Rexel L3EMPOL189438BB
Cod. Produttore EMPOL189438BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Installazione: Incasso
  • Consumo energetico: Efficienza alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Domestico/commerciale
  • Serie: 38 BB

Descrizione del prodotto

Faretto da incasso con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per un'installazione a incasso, offre una luce uniforme e brillante con un angolo di emissione di 38 gradi. Perfetto per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità, combinando risparmio energetico e design discreto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il faretti incasso da 18W rappresenta una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, ideale per ambienti moderni. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che crea un'atmosfera accogliente e luminosa. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e discreta, rendendolo perfetto per soffitti e pareti. Realizzato con materiali di alta qualità, il faretto è resistente e durevole, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua potenza di 18W assicura un'illuminazione efficace senza un elevato consumo energetico, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica. Adatto per uso domestico o commerciale, il faretto incasso è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di illuminazione elegante e funzionale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Faretto incasso 18W luce bianca neutra 4000K per interni