Prodotti /

Cod. Rexel
L3EMPOL189460BB
Cod. Produttore
EMPOL189460BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Faretto incasso
  • Angolo fascio: 60°
  • Serie: L3EMPOL189460BB
  • Uso: Interno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da incasso con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Il design compatto e l’installazione a incasso lo rendono perfetto per ambienti interni, offrendo una luce uniforme e confortevole. Adatto a diversi contesti residenziali e commerciali, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 18W 4000K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto incasso 18W 4000K luce naturale ambienti interni