Prodotti /

Cod. Rexel
L3EMPOL189445BB
Cod. Produttore
EMPOL189445BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo installazione: Incasso
  • Angolo fascio: 45°
  • Serie: L3EMPOL189445BB
  • Uso: Interno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta
Faretto da incasso con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Progettato per un’installazione a scomparsa, garantisce un’illuminazione uniforme e confortevole grazie alla luce neutra. Adatto per ambienti interni che richiedono soluzioni luminose efficienti e di design discreto. La sua struttura compatta e la tecnologia LED assicurano risparmio energetico e lunga durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 18W 4000K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto incasso 18W 4000K luce naturale ambienti interni