Prodotti /

Cod. Rexel
L3EMPOL189360BB
Cod. Produttore
EMPOL189360BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Faretto incasso
  • Angolo fascio: 60°
  • Serie: BB
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Domestico e lavoro
Faretto da incasso con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione a incasso, garantisce un design discreto e moderno, perfetto per ambienti residenziali o commerciali. La sua efficienza energetica e la qualità della luce lo rendono una soluzione versatile e funzionale per valorizzare qualsiasi spazio interno. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO INCASSO 18W 2700K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto incasso 18W 2700K luce calda ambienti interni