Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLCOM20
Cod. Produttore
DWLCOM20
Cod. EAN
4058075104105

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT 205 20 W 3CCT IP54 WT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Downlight con 3 tonalità di luce bianca regolabili con un unico interruttore. Caratteristiche del prodotto: Tre temperature di colore selezionabili attraverso un interruttore. Classe di protezione: IP54. Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Three light color in one luminaire: Warm White, Cool White, Daylight White. Facile installazione grazie al driver integrato. Installazione facile grazie al collegamento veloce. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Bagni. Cucine. Uffici. Corridoi. Hall. Negozi. Scale. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

228 mm

diametro esterno

228 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

205 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

205 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

228 mm

altezza/profondità

98 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

205 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1720 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

43000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

17

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

13

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

125 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

100 ... 277 V

corrente nominale

230 ... 230 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

1720 ... 1720 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

230 ... 230 mA

Diametro incorporato

205 ... 205 mm

Serie

DOWNLIGHT COMFORT

Produttore

Downlight Comfort 20W 3CCT IP54 luce regolabile per bagni cucine uffici negozi