Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH67939200
Cod. Produttore
67939200
Cod. EAN
8718699679392

Informazioni di prodotto

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C - Downlight/spot/floodlight

Descrizione del produttore:

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

superficie

rivestito a polvere

adatto per montaggio a incasso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

EV014415

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

11 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

950 lm

fattore di potenza

0.75

altezza/profondità

45 mm

diametro esterno

175 mm

altezza/profondità di inserimento

93

diametro di montaggio

175

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.75

tipo di collegamento

morsetto tagliente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FARETTO DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 R