Prodotti /

Cod. Rexel
A80765050A-830-
Cod. Produttore
0765050A-830-30
Cod. EAN
8054378403873

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 37W
  • Temperatura colore: Warm White
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: Calpestabile, 1500 kg
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Ottiche: Spot, ultra-wide, wall-washer
  • Effetti luce: RGBW disponibili
  • Serie: QUAD200
Portalampada QUAD200 con potenza di 37W, dotato di corpo in acciaio inossidabile che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione specifica e compatibile con lampade di tipo dedicato, include la lampada per un’installazione immediata. Il design funzionale è completato da un interruttore on/off integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. La combinazione di materiali di qualità e caratteristiche tecniche lo rende una soluzione efficiente per l’illuminazione. Descrizione del produttore: L'apparecchio da incasso a terra dal design moderno per l’illuminazione architetturale. Illuminazione funzionale ed effetti scenografici: QUAD200 è l'incasso a terra elegante e dalle performance eccellenti, perfetto non solo come segnapasso, ma soprattutto per valorizzare i contesti architetturali, facciate e alberature con un'illuminazione confortevole e dai molti effetti decorativi. . Design elegante e geometrico, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1500 kg . Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide e wall-washer, per personalizzare gli effetti luce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici . Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di aree urbane, camminamenti, parchi e attrazioni architetturali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

230 mm

diametro esterno

230 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

202 mm

altezza/profondità

284 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

3250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto da incasso QUAD200 37W LED RGBW resistente acciaio inox per illuminazione architetturale e aree esterne