Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80302001B-930-
Cod. Produttore
0302001B-930-11
Cod. EAN
8054378003493

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Serie: NOON
  • Tipo: Faretto da incasso
  • Colore: Black (Nero)
  • Dimmerabile: DALI
  • Indice Resa Cromatica: CRI 90
  • Installazione: Molle in acciaio
  • Uso: Negozio, museo, casa
Plafoniera LED da 12W con design moderno e finitura nera, dotata di lampada inclusa e compatibile con sistemi di regolazione DALI. Ideale per installazioni su diverse superfici, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata, mentre il corpo compatto e robusto facilita l'installazione e l'integrazione in vari contesti di arredo. Descrizione del produttore: Serie coordinata di faretti da incasso per installazioni che necessitano di design e modularità illuminotecnica. Grazie al suo design funzionale, NOON si integra con eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; installazione semplice tramite le molle in acciaio di cui è dotato. NOON è il faretto da incasso consigliato per illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali.

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Produttore

Faretto da incasso NOON 12W CRI90 design modulare per negozi musei ambienti commerciali residenziali