Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80338025B-930-
Cod. Produttore
0338025B-930-11
Cod. EAN
8054378421853

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26W
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Tipo installazione: Incasso
  • Sistema di fissaggio: Molle acciaio
  • Controllo: DALI
  • Applicazioni: Commerciale e residenziale
  • Serie: LUMI3 UGR
Lampada con tecnologia DALI integrata, caratterizzata da un indice di abbagliamento UGR pari a 26, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e priva di fastidi visivi. La potenza di 26 watt garantisce un'efficienza energetica ottimale, mentre il design compatto e la compatibilità con superfici diverse ne rendono l'installazione versatile e semplice. La lampada inclusa assicura prestazioni immediate e affidabili, adatta per applicazioni professionali e residenziali che necessitano di un'illuminazione di qualità e controllabile. Descrizione del produttore: Serie coordinata di faretti da incasso, ideale per installazioni che richiedono varie soluzioni illuminotecniche. Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI-UGR si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicità di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l’installazione è davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui è dotato. LUMI-UGR è il faretto da incasso consigliato per negozi, supermercati e spazi commerciali in generale; adatto anche per l'illuminazione funzionale e discreta di aree residenziali di uso comune.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

140 mm

diametro esterno

140 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto da incasso LUMI-UGR 26W CRI 90 3000K-4000K DALI per negozi e spazi commerciali