Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80302019A-930-
Cod. Produttore
0302019A-930-11
Cod. EAN
8054378412790

Informazioni di prodotto

NOON3 30W GONN BLK FB ON/OFF
Lampada LED da 30W con attacco GONN, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il prodotto è dotato di lampada inclusa e offre un sistema di accensione e spegnimento semplice tramite interruttore on/off. È progettato per essere installato su diverse superfici, garantendo versatilità e praticità in ambienti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Serie coordinata di faretti da incasso per installazioni che necessitano di design e modularità illuminotecnica. Grazie al suo design funzionale, NOON si integra con eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; installazione semplice tramite le molle in acciaio di cui è dotato. NOON è il faretto da incasso consigliato per illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

135 mm

diametro esterno

135 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

107 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2000 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto da incasso LED NOON 30W CRI 90 design compatto per negozi musei ambienti residenziali