Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80180037A-940-
Cod. Produttore
0180037A-940-11
Cod. EAN
8054378350566

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Angolo zoom: 20°-55°
  • Controllo: ON/OFF, DALI, CASAMBI
  • Colore: bianco o nero
  • Design: compatto e leggero
  • Serie: REWO
La lampada REWO3 Z ADJ da 20W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per installazioni su diverse superfici. Include una lampada integrata che garantisce prestazioni immediate e affidabili. La funzionalità ON/OFF permette un controllo semplice e pratico, rendendo questo prodotto adatto a molteplici applicazioni nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Faretto per binario dal design compatto e funzionale. L’integrazione del driver all’interno dell’adattatore ha reso possibile la realizzazione di un design leggero, lineare e discreto che, unito all’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e alle temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantisce efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. REWO Zoom è privo di escursione esterna, risulta poi estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è velocissima. REWO è disponibile:. con funzionalità ZOOM (da 20° a 55°). con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. REWO è consigliato per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

173 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

-1 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto binario compatto REWO3 Z ADJ 20W con zoom 20°-55°, CRI 90, 3000K/4000K, DALI/CASAMBI, ideale per negozi e showroom