Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80181013A-940-
Cod. Produttore
0181013A-940-11
Cod. EAN
8054378418372

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 26W 36°-60° ON/OFF
La lampada MACRO ZOOM da 26W offre una potenza luminosa efficiente con un ampio angolo di emissione da 36 a 60 gradi, garantendo un'illuminazione versatile e regolabile. Progettata per un facile utilizzo, è dotata di un interruttore ON/OFF integrato e include la lampada, rendendola immediatamente pronta all'installazione. Adatta per il montaggio su diverse superfici, questa soluzione luminosa combina praticità e funzionalità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e personalizzabile. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

152 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3400 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3400 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto a binario MACRO Zoom 26W Zoom integrato CRI 90 per negozi e vetrine