Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF550M230
Cod. Produttore
NSYCVF550M230FB
Cod. EAN
3606480678769
Descrizione del produttore: La fanbox da 72,88 W Heavy Duty per esterni senza griglia e filtro assicura un controllo efficace della temperatura all'interno dei contenitori PHD, S3HD e SFHD La ventola realizza un flusso libero di 550 m3/h a 50 Hz e 550 m3/h a 60 Hz Motore montato su cuscinetto a sfera Dotato di morsetto a molla La larghezza esterna è 223 mm, l'altezza è 223 mm e la profondità è 90 mm L'accessorio è costituito da 1 fanbox e 4 viti Colore grigio scuro (RAL 7016) Il grado di protezione degli ingressi è IP44 (IP55 per la rete) La tensione di ingresso è 230 V CA 50/60 Hz La corrente nominale è 0,3-0,4 A 50 Hz Il livello di rumore è di 60-60 dB La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 65°C La pressione massima è 350 Pa a un flusso di 0 m³/h Peso netto: 1,7 kg Certificazione CE, UL conforme a UL 508A, CSA conforme a CSA C22,2 e direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC Tenere presente che la portata dipende dal punto di lavoro (v. software ProClima); evitare la sostituzione troppo frequente del filtro, la temperatura esterna deve essere inferiore di 5°C rispetto alla temperatura interna, il filtro deve essere pulito e sostituito regolarmente e l’ambiente circostante deve essere relativamente pulito

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

222,8 mm

altezza

222,8 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP55

potenza nominale

1500 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

550 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

60 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

Fanbox 550 m3/h 230V AC Heavy Duty esterni senza griglia e filtro IP44