› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

FAK-Y COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE

Cod. Rexel KM229754
Cod. Produttore 229754
Cod. EAN 4015082297541

Informazioni principali

  • Descrizione: FAK-Y COPERCHIO GRIGIO
  • Montaggio: 4 viti
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Funzione: Con pulsante
  • Tipo: Parte superiore FAK
  • Uso: Ricambio o modifica colore
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Parte superiore FAK da montare con sole quattro viti. Come parte di ricambio o per modificare il colore di un FAK. Nello stato chiuso soddisfa i gradi di protezione IP67 e IP69K

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

FAK-Y COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE