› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST

Cod. Rexel KM229748
Cod. Produttore 229748
Cod. EAN 4015082297480

Informazioni principali

  • Funzione: permanente
  • Sbloccaggio: tramite trazione
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Norme: IEC/EN 60947-5-5
  • Colore fungo: rossa
  • Colore base: nera
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsanti a palmo e a pedale, apparecchio completo, Funzione: permanente, Descrizione: Sbloccaggio tramite trazione, Pulsanti per arresto d'emergenza a prova di manomissione secondo ISO 13850/EN 418, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Colore fungo: Rossa, Colore Parte superiore: Giallo, Colore base della custodia: nera, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Grado di protezione IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posizione di montaggio: facoltativa

Caratteristiche tecniche

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST