› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

FAK-R/V/KC02/IY PULS PALM/PED ROS C

Cod. Rexel KM256790
Cod. Produttore 256790
Cod. EAN 4015082567903

Informazioni principali

  • Funzione: permanente
  • Sbloccaggio: tramite trazione
  • Contatti NC: 2 norm. chiuso
  • Funzione sicurezza: apertura positiva
  • Colore fungo: rossa
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-5-5
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsanti a palmo e a pedale, apparecchio completo, Funzione: permanente, Descrizione: Sbloccaggio tramite trazione, Pulsanti per arresto d'emergenza a prova di manomissione secondo ISO 13850/EN 418, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Colore fungo: Rossa, Colore Parte superiore: Giallo, Colore base della custodia: nera, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Grado di protezione IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posizione di montaggio: facoltativa

Caratteristiche tecniche

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

FAK-R/V/KC02/IY PULS PALM/PED ROS C