› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST

Cod. Rexel KM229746
Cod. Produttore 229746
Cod. EAN 4015082297466

Informazioni principali

  • Funzione: ad impulso
  • Contatti NA: 1 norm. aperto
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Sicurezza: apertura positiva IEC/EN
  • Colore fungo: rossa
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Montaggio: facoltativo
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsanti a palmo e a pedale, apparecchio completo, Funzione: ad impulso, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Colore fungo: Rossa, Colore Parte superiore: grigia, Colore base della custodia: nera, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posizione di montaggio: facoltativa

Caratteristiche tecniche

colore della calotta

Rosso

tattile

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST