› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

FAK-R COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE

Cod. Rexel KM71810
Cod. Produttore 071810
Cod. EAN 4015080718109

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Coperchio con pulsante
  • Grado protezione: NEMA 12
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e durevole
  • Serie: Moeller series
  • Colore aggiuntivo: Rosso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM71810 è un copertura grigia con pulsante, progettato per garantire sicurezza e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione NEMA 12, ideale per ambienti industriali. Il suo elegante colore rosso aggiunge un tocco distintivo, mentre il design robusto assicura durabilità nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche, il KM71810 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

FAK-R COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE