› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Dispositivo elettrico FAAST LT 2 canali controllo industriale sicurezza alta

Cod. Rexel N3NFXI-ASD22-HS
Cod. Produttore NFXI-ASD22-HS

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x35x20 mm
  • Serie: FAAST LT
  • Canali: 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FAAST LT 2 CANALI è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in impianti industriali. La sua configurazione a due canali assicura una gestione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre durata e resistenza anche in ambienti operativi complessi. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per diverse esigenze di automazione e controllo elettrico.
Dispositivo elettrico FAAST LT 2 canali controllo industriale sicurezza alta