Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFA2016
Cod. Produttore
FA2016
Cod. EAN
8009561091344

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: spirale PVC
  • Diametro interno: 16 mm
  • Diametro esterno: 19,5 mm
  • Raggio di curvatura: 90 mm
  • Indice di protezione: IP67 con connettori
  • Temperatura operativa: -15° C a +60° C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico FA2000 colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 19,5

colore

Grigio

diametro esterno

19,5 mm

diametro interno

15,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

90 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D