Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFA2012N
Cod. Produttore
FA2012N
Cod. EAN
8009561091337

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: spirale PVC
  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 16 mm
  • Indice protezione: IP67 con connettori
  • Resistenza UV: buona per uso interno
  • Temperatura operativa: -15°C a +60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 12mm diametro esterno: 16

colore

Nero

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

80 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D