Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFA2010N
Cod. Produttore
FA2010N
Cod. EAN
8009561091313

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC a spirale
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 13,5 mm
  • Indice protezione: IP67 con connettori
  • Resistenza chimica: Buona per agenti industriali
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 10mm diametro esterno: 13,5

colore

Nero

diametro esterno

13,5 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D