Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387454
Cod. Produttore
387454
Cod. EAN
8009561559967

Informazioni di prodotto

Manicotto FA IP67 per guidacavo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 20mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

21 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

RTA

Produttore

FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.2