Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387429
Cod. Produttore
387429
Cod. EAN
8009561506947

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: spirale PVC nero
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Raggio di curvatura: 40 mm
  • Indice protezione: IP67 con connettori 2000METAL
  • Temperatura operativa: -15° C / +60° C
  • Resistenza chimica: buona per vari agenti
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: FA-Guidacavo metallo plastico diametro 8mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

12 mm

diametro interno

8 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

60 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

8 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I.