Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387433
Cod. Produttore
387433
Cod. EAN
8009561507029

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 20,5 mm
  • Diametro esterno: 24,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Struttura: Singola ribattitura
  • Indice protezione: IP67 con connettori 2000METAL
  • Resistenza UV: Test Q.U.V. superato
  • Temperatura operativa: -15°C / +60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: FA-Guidacavo metallo plastico diametro 21mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

24,5 mm

diametro interno

20,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

110 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA