Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387445
Cod. Produttore
387445
Cod. EAN
8009561613195

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: termoplastico alogen free
  • Diametro esterno: 33 mm
  • Raggio di curvatura: 130 mm
  • Indice protezione: IP67 con connettori
  • Temperatura operativa: -25° a +90° C
  • Resistenza: autoestinguente IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 27mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]

colore

Grigio

diametro esterno

31,5 mm

diametro interno

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

130 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 90 °C

Serie

RTA