›

F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO

Cod. Rexel BE19290
Cod. Produttore 19290
Cod. EAN 8002219730374

Informazioni principali

F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 24 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti con elevate esigenze di resistenza a polvere e acqua. Caratterizzata da un corpo robusto e una temperatura colore stabile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per offrire un'illuminazione continua senza sfarfallio, è adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando risparmio energetico e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

0.049 mm

lunghezza

152 mm

F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO