Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19292
Cod. Produttore
19292
Cod. EAN
8002219730398

Informazioni di prodotto

F65LED 24W IP65 AT OPT SE8LTO
Descrizione del produttore: Lampada LED da 36 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Offre un'illuminazione efficiente e duratura con temperatura di colore stabile. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, si adatta perfettamente a installazioni dove è necessaria una fonte luminosa robusta e performante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un'elevata resa luminosa.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm