Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE32091
Cod. Produttore
32091
Cod. EAN
8002219745781

Informazioni di prodotto

F65 LED LGS24 ULTIMATE LS-UV
Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con attacco LGS24, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo modello garantisce un basso consumo energetico mantenendo un'alta resa luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili. La tecnologia LED assicura una lunga durata e riduce la necessità di manutenzione, mentre la struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti. Adatta per ambienti che necessitano di una luce stabile e di qualità, questa lampada rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione professionale.

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

1600 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm