›

F65 LED 8W LGS24

Cod. Rexel BE32094
Cod. Produttore 32094
Cod. EAN 8002219746153

Informazioni principali

F65 LED 8W LGS24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con base SE e attacco LGS24, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e duratura. Questa lampada garantisce una luce brillante con un design compatto, perfetta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

400 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 8W LGS24