›

F65 LED 8W IP65 AT SE 1N/RM

Cod. Rexel BE19222
Cod. Produttore 19222
Cod. EAN 8002219500830

Informazioni principali

F65 LED 8W IP65 AT SE 1N/RM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Il design compatto e la tecnologia LED garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a installazioni elettriche in spazi interni ed esterni. La luce emessa è uniforme e di alta qualità, contribuendo a un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un apparecchio di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

375 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 8W IP65 AT SE 1N/RM