›

F65 LED 11W LGS230

Cod. Rexel BE31125
Cod. Produttore 31125
Cod. EAN 8002219746139

Informazioni principali

F65 LED 11W LGS230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con attacco LGS230, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto combina risparmio energetico e alta resa luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce affidabile e performante. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una riduzione dei consumi rispetto alle lampade tradizionali, rendendo questa soluzione adatta sia per ambienti domestici che professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

600 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 11W LGS230