›

F65 8W LED LGS230

Cod. Rexel BE31124
Cod. Produttore 31124
Cod. EAN 8002219746122

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: LED
  • Consumo: ridotto
  • Durata: prolungata
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: F65
  • Applicazione: ambienti vari

Descrizione del prodotto

Scopri il F65 LED 8W LGS230, un'illuminazione moderna e altamente efficiente. Questo prodotto offre una potenza di 8W, garantendo un'illuminazione brillante e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il F65 LED è progettato per resistere nel tempo, rendendolo ideale per ogni ambiente. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Scegli il F65 LED 8W LGS230 per un'illuminazione innovativa e affidabile. Descrizione del produttore: Scopri il F65 LED 8W LGS230, un'illuminazione moderna e altamente efficiente. Questo prodotto offre una potenza di 8W, garantendo un'illuminazione brillante e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il F65 LED è progettato per resistere nel tempo, rendendolo ideale per ogni ambiente. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Scegli il F65 LED 8W LGS230 per un'illuminazione innovativa e affidabile.
F65 8W LED LGS230