Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN008ST
Cod. Produttore
FN008ST
Cod. EAN
8017963006149

Informazioni di prodotto

Fusibile in steatite 5x20mm 2A 250V
F5/2A Fusibile in steatite 5x20mm 2A 250V

corrente nominale

2 A

dimensione

5×20 mm

tensione nominale

AC 250 V

Produttore

F5/2A FUSIBILE 5X20 2 A STEAT