› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

F31-SUPPORTO USCITA GUAINE/SCATOLA

Cod. Rexel LE348515
Cod. Produttore 348515
Cod. EAN 8009561382626

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto guaina
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo di zincatura: Sendzimir
  • Uso: Montaggio raccordi
  • Applicazione: Derivazione con guaine
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto guaina. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di raccordi per la derivazione con guaine.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

120 mm

altezza della piastra

26,5 mm

Serie

ZF31

F31-SUPPORTO USCITA GUAINE/SCATOLA