Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348522
Cod. Produttore
348522
Cod. EAN
8009561384316

Informazioni di prodotto

  • Finitura: acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: supporto scatola derivazione
  • Montaggio: foratura universale
  • Compatibilità: qualsiasi scatola derivazione
  • Serie: ZF31

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto scatola di derivazione. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

ZF31

Produttore

F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE