Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348521
Cod. Produttore
348521
Cod. EAN
8009561384279

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Uso: Supporto scatola derivazione
  • Montaggio: Foratura universale
  • Compatibilità: Qualsiasi scatola
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto scatola di derivazione. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

80 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE