Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348503
Cod. Produttore
348503
Cod. EAN
8009561384736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato di supporto
  • Finitura: Acciaio zincato Sendzimir
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Profilato di supporto. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir.

larghezza

74 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a S

larghezza del foro

20 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-PROFILATO 2M Z